曜日別特売
BC-LD チェスト 奥行約50cm アイリスオーヤマ 37482754

 

BC-LD チェスト 奥行約50cm アイリスオーヤマ 37482754
BC-LD チェスト 奥行約50cm アイリスオーヤマ 37482754
BC-LD チェスト 奥行約50cm アイリスオーヤマ 37482754

チェスト 奥行約50cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
オフホワイト/ブラウン
内容量1箱(3個)注文コード37482754品番BC-LD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ウォークインクローゼットにもぴったりな積み重ねて使えるBCシリーズのチェストです。お部屋のインテリアにもなるカラータイプです。

材質ポリプロピレンオフホワイト/ブラウン質量(g)2040段数1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×500×297引出し内寸法(mm)約327×450×244スタッキング3段まで
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,400/税込1,540
北海道地方数量1につき1,400/税込1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37482754BC-LD37482745BC-LDBC-LD チェスト 奥行約50cm アイリスオーヤマ 37482745チェスト 奥行約50cmアイリスオーヤマ1箱(3個)
5,798
税込6,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする