アイリスオーヤマ
スタックボックス 幅40cm 引出付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
色
ブラウン
ナチュラル
ブラウン
オフホワイト
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37482928
品番
STB-400H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ベーシックなカラーでモダンなお部屋を演出してくれる引出付きのスタックボックスです。連結ピンをさすことで、積み重ねて使用することが可能です。引出しは、小物の整理に便利な2段タイプです。
材質
プリント紙化粧パーティクルボード
色
ブラウン
質量(g)
6520
耐荷重(kg)
全体16、天板10、引出1個あたり3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×287×305
引出し内寸法(mm)
約339×237×93
スタッキング
3段まで
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。