曜日別特売
PI-O150 スタイルハンガー 折りたたみタイプ アイリスオーヤマ 37483917

 

PI-O150 スタイルハンガー 折りたたみタイプ アイリスオーヤマ 37483917
PI-O150 スタイルハンガー 折りたたみタイプ アイリスオーヤマ 37483917
PI-O150 スタイルハンガー 折りたたみタイプ アイリスオーヤマ 37483917
PI-O150 スタイルハンガー 折りたたみタイプ アイリスオーヤマ 37483917
PI-O150 スタイルハンガー 折りたたみタイプ アイリスオーヤマ 37483917
PI-O150 スタイルハンガー 折りたたみタイプ アイリスオーヤマ 37483917

スタイルハンガー 折りたたみタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード37483917品番PI-O150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

省スペースでも気軽に設置できるデザイン性のあるスタイルハンガーです。ワンピースやコートなどの長物と、衣類やバッグ、帽子、ストールなどの小物を掛けることができます。お気に入りの衣類を飾るディスプレイ場所としても活用できます。使用しないときは、折りたたんでコンパクトに収納可能です。便利なS字フックが2個付いています。簡単に組み立てができます。使用時の推奨開き角度は90度です。

付属品S字フック2個材質ハンガーパイプ:スチール(塩化ビニル被覆)、スチール(粉体塗装)、パイプ:スチール(粉体塗装)、脚キャップ:ポリプロピレンブラック質量(g)4290耐荷重(kg)ハンガーパイプ(左)1本あたり1、(右)6、S字フック5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×350×1500収納寸法(mm)約460×50×1500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする