曜日別特売
SFCT-900N スチールフレームセンターテーブル アイリスオーヤマ 37484380

 

SFCT-900N スチールフレームセンターテーブル アイリスオーヤマ 37484380
SFCT-900N スチールフレームセンターテーブル アイリスオーヤマ 37484380
SFCT-900N スチールフレームセンターテーブル アイリスオーヤマ 37484380
SFCT-900N スチールフレームセンターテーブル アイリスオーヤマ 37484380

スチールフレームセンターテーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ウォールナット
内容量1台注文コード37484380品番SFCT-900N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

天然木とスチールをミックスすることで、お部屋をスッキリとした印象にするセンターテーブルです。天板には高級感のある突板を使用しています。スチール脚と天板をフラットな面に合わせることで、シンプルながらもデザイン性に優れた仕上げになっています。便利な2サイズセットです。用途に合わせて伸縮可能です。バラバラに置いて単品使いもできます。お客様組み立てとなります。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
大:900×500×400/
小:550×400×300
質量(kg)
大:7.25/
小:4.2
ウォールナット最大耐荷重(kg)20材質天板:天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)、脚部:スチール(エポキシ樹脂塗装)幅(mm)大:900、小:550高さ(mm)大:400、小:300質量(g)7250奥行(mm)大:400、小:400耐荷重(kg)20なし材質(天板)天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)折り畳み可否不可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする