曜日別特売
RRK-460 ランドセルラック アイリスオーヤマ 37484389

 

RRK-460 ランドセルラック アイリスオーヤマ 37484389
RRK-460 ランドセルラック アイリスオーヤマ 37484389
RRK-460 ランドセルラック アイリスオーヤマ 37484389
RRK-460 ランドセルラック アイリスオーヤマ 37484389
RRK-460 ランドセルラック アイリスオーヤマ 37484389
RRK-460 ランドセルラック アイリスオーヤマ 37484389
RRK-460 ランドセルラック アイリスオーヤマ 37484389
RRK-460 ランドセルラック アイリスオーヤマ 37484389
RRK-460 ランドセルラック アイリスオーヤマ 37484389

ランドセルラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード37484389品番RRK-460
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

学習セットがまとめて片付けられるランドセルラックです。教科書やA4ファイル、文房具、体操着、ランドセルなどを収納できます。文房具、小物の収納に便利な引出し付きです。便利なフックが2個付いています。また子供が成長した後も家族で収納ラックとしても使えるシンプルなデザインです。

付属品フック2個材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)アッシュブラウン/ホワイト質量(g)12100耐荷重(kg)全体37、天板10、固定棚板10、底板10、引出3、フック1個あたり2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×287×763
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする