MARS-C6SD エアリーマットレス センターフィットタイプ アイリスオーヤマ 37484495

MARS-C6SD エアリーマットレス センターフィットタイプ アイリスオーヤマ 37484495
MARS-C6SD エアリーマットレス センターフィットタイプ アイリスオーヤマ 37484495

エアリーマットレス センターフィットタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1150×1980×50
サイズセミダブル
内容量1枚注文コード37484495品番MARS-C6SD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

エアロキューブ(R)とメッシュ生地により、湿気を逃し快適な寝心地のマットレスです。3次元スプリング構造のエアロキューブ(R)が優れた体圧分散性で正しい寝姿勢を保ちます。中央部に配置したかためのエアロキューブ(R)が沈みやすい腰部をホールドし、腰への負担を軽減します。適度な反発力で寝がえりをサポートし、快眠へ導きます。軽量で持ち運びもラクに行えます。6つ折りタイプでコンパクトに収納できます。収納しやすいゴムバンドが2本付いています。丸洗いができ清潔を保てます。カバーの取り外しはできません。

サイズセミダブル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1150×1980×50折りたたみ寸法(mm)約950×310×310付属品収納用ゴムバンド2本質量(g)4900目付(g/m2)側生地:約180材質(中材)中材:合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維)、中袋:ポリエステル材質(側地)ポリエステル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする