曜日別特売
PMTS25H-SD ポケットコイルマットレス アイリスオーヤマ 37484635

 

PMTS25H-SD ポケットコイルマットレス アイリスオーヤマ 37484635
PMTS25H-SD ポケットコイルマットレス アイリスオーヤマ 37484635
PMTS25H-SD ポケットコイルマットレス アイリスオーヤマ 37484635
PMTS25H-SD ポケットコイルマットレス アイリスオーヤマ 37484635

ポケットコイルマットレス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1950×250
サイズセミダブル
内容量1枚注文コード37484635品番PMTS25H-SD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

厚さ25cmのかためのポケットコイルマットレスです。コイルがポケットに包まれ独立しているので、複数の点で身体を支え、体圧分散性に優れています。振動や横揺れが少なく、自然な寝姿勢へ導きます。天然ラテックス入りで適度なやわらかさと弾力性を兼ね備え、極上の寝心地を実現しました。エッジサポート仕様で、耐久性をアップしています。表生地は抗菌・防臭、防ダニ加工を施しています。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。1日程度で本来のサイズに復元します。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)

サイズセミダブル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1950×250コイル714個ホワイト質量(g)36100硬さかため線径(Φmm)スプリング:内側2.15、外側2.3厚さ(cm)約25材質(中材)コイルスプリング、【詰めもの】ウレタンフォーム、ラテックスフォーム(ラテックス)、樹脂綿(ポリエステル)、不織布(ポリプロピレン)、【側生地】表生地:ポリエステル100%、裏生地:ポリプロピレン100%材質(側地)表生地:ポリエステル、裏生地:ポリプロピレン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,300/税込2,530
北海道地方数量1につき2,300/税込2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする