曜日別特売
SNB-S すのこベッドS アイリスオーヤマ 37484730

 

SNB-S すのこベッドS アイリスオーヤマ 37484730
SNB-S すのこベッドS アイリスオーヤマ 37484730
SNB-S すのこベッドS アイリスオーヤマ 37484730
SNB-S すのこベッドS アイリスオーヤマ 37484730
SNB-S すのこベッドS アイリスオーヤマ 37484730
SNB-S すのこベッドS アイリスオーヤマ 37484730

すのこベッドS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ナチュラル
内容量1台注文コード37484730品番SNB-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

通気性抜群で湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適にお使いいただけるすのこベッドです。ヘッドボードの奥行きは約6cmです。ブックスタンド、タブレットやスマホスタンドになります。2口コンセント付きで便利です。熱、水、傷に強いメラミン樹脂化粧板を使用しています。ベッド下の高さは約20cmあり、収納スペースとして有効活用できます。1梱包のため、お持ち帰りしやすくなりました。お客様組み立てとなります。

材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、単板積層材(LVL)寸法(mm)ヘッドボード:約970×96×682ナチュラルサイズシングル高さ(mm)ベッド下:約191質量(g)29550種類すのこベッド消費電力(W)合計1500まで定格電圧(V)AC100耐荷重(kg)ヘッドボード:約5定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×2074×682脚長さ(mm)短:約170、長:約200ベッド寸法(mm)約970×1978×271適合寸法(mm)【マットレス】約970×1978×170最大使用者体重(kg)約90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする