材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、単板積層材(LVL)寸法(mm)ヘッドボード:約1400×96×682色ブラウンサイズダブル高さ(mm)ベッド下:約191質量(g)39100種類すのこベッド消費電力(W)合計1500まで定格電圧(V)AC100耐荷重(kg)ヘッドボード:約5定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×2074×682脚長さ(mm)短:約170、長:約200ベッド寸法(mm)約1400×1978×271適合寸法(mm)【マットレス】約1400×1978×170最大使用者体重(kg)約90