曜日別特売
SNB-D すのこベッドD アイリスオーヤマ 37484809

すのこベッドD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード37484809品番SNB-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

通気性抜群で湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適にお使いいただけるすのこベッドです。ヘッドボードの奥行きは約6cmです。ブックスタンド、タブレットやスマホスタンドになります。2口コンセントが2つ付きで便利です。熱、水、傷に強いメラミン樹脂化粧板を使用しています。ベッド下の高さは約20cmあり、収納スペースとして有効活用できます。1梱包のため、お持ち帰りしやすくなりました。お客様組み立てとなります。

材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、単板積層材(LVL)寸法(mm)ヘッドボード:約1400×96×682ホワイトサイズダブル高さ(mm)ベッド下:約191質量(g)39100種類すのこベッド消費電力(W)合計1500まで定格電圧(V)AC100耐荷重(kg)ヘッドボード:約5定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×2074×682脚長さ(mm)短:約170、長:約200ベッド寸法(mm)約1400×1978×271適合寸法(mm)【マットレス】約1400×1978×170最大使用者体重(kg)約90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,300/税込2,530
北海道地方数量1につき2,300/税込2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする