曜日別特売
MAKK8-SD 高反発マットレス アイリスオーヤマ 37485134

MAKK8-SD 高反発マットレス アイリスオーヤマ 37485134
MAKK8-SD 高反発マットレス アイリスオーヤマ 37485134

高反発マットレス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード37485134品番MAKK8-SD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

反発性のある高反発ウレタンフォームを使用したマットレスです。波形のウレタンフォーム(プロファイル加工)で、体をしっかり支え体圧を分散します。吸水速乾に優れたニット生地、やわらかな肌触りのパイル生地なので、オールシーズン使用できます。継ぎ目のない1枚タイプです。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りが簡単です。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)

サイズセミダブル質量(g)5750硬さかため(149N)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1170×1950×80目付(g/m2)ニット:約145、パイル:約170、メッシュ:約190復元率(%)99反発度高反発材質(中材)ウレタンフォーム材質(側地)ポリエステル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする