曜日別特売
WK-02 大人用 ハードシェルヘルメット WK-02 ノーチェ 石野商会 37486464

大人用 ハードシェルヘルメット WK-02 ノーチェ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
スターブルー
内容量1個注文コード37486464品番WK-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

安心の SG 規格適合
ハードシェルタイプ
360°クッション
サイズ調整ダイヤル付
ワンタッチアゴひも

用途自転車用ヘルメットスターブルーサイズLサイズ(cm)56~59程度規格SG適合年齢(歳)6以上の学童~成人
注意
※サイズは範囲内でも頭の形によりかぶれない場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする