曜日別特売
11849 EVAおべんとうパズル アーテック[学校教材・教育玩具] 37486489

11849 EVAおべんとうパズル アーテック[学校教材・教育玩具] 37486489
11849 EVAおべんとうパズル アーテック[学校教材・教育玩具] 37486489

EVAおべんとうパズル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード37486489品番11849
1月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥371
販売価格(税別)
337

おべんとうとパズルで2種類の遊び方ができる!お弁当の具イラストが印刷されたEVA製のパズル。付属の台紙でお弁当作り遊びもできる。

セット内容EVAシート、シール材質EVA、紙寸法(mm)EVAシート:190×190×10、シール:185×185包装形態袋入り適合年齢(歳)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする