曜日別特売
KTA-Quick01 双眼鏡用三脚取付けホルダー Kenko(ケンコートキナー) 37486674

 

KTA-Quick01 双眼鏡用三脚取付けホルダー Kenko(ケンコートキナー) 37486674
KTA-Quick01 双眼鏡用三脚取付けホルダー Kenko(ケンコートキナー) 37486674

双眼鏡用三脚取付けホルダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード37486674品番KTA-Quick01
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

双眼鏡を三脚に簡単に取付けることができる三脚アダプター。
野鳥や星空観測など双眼鏡を長時間使用するときや、高倍率の双眼鏡を使用するときなどに大変便利なアイテムです。
双眼鏡を三脚に取付けることにより、安定した視界を得ることができます。
クイックリリースコネクター機構を採用して、より簡単に双眼鏡の取り付け、取外しが可能になりました。
三脚への取り付けは、1/4ネジでも取り付けが可能ですが、底面はアルカスイス規格になっておりますので、アルカスイス規格の三脚にも取り付けが可能です。

取付可能対象アバンターEDシリーズ、ウルトラビューEXコンパクト8x32/10x32、ウルトラビューEX OP8x42DHⅢ/10x42DHⅢ、SGEX OP8x34WP/10x34OP、SGEX OP8x、26WP/10x26OP、アートスシリーズ、ウルトラビューシリーズ、ミラージュシリーズ、ウルトラビューHシリーズ寸法(mm)106×33×38質量(g)87取付ねじ三脚:1/4ネジアルカスイス規格、双眼鏡取付部:1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする