曜日別特売
CM2B40F-15T CM Series(CM2B40F) SMC 37490653

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM Series(CM2B40F)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ストローク(mm)15
作動方式(T) 単動引込み
内容量1個注文コード37490653品番CM2B40F-15T
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
チューブ内径(Φmm)40作動方式(T) 単動引込みストローク(mm)15磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(F) ワンタッチ管継手内蔵形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする