※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM Series(CM2B40F)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
ストローク(mm)
1400
15
80
45
450
1400
作動方式
複動片ロッド
(T) 単動引込み
複動片ロッド
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37490696
品番
CM2B40F-1400A
参考基準価格(税別)
¥32,450
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
1400
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
CADデータダウンロード