CM2B40M-90Z CM Series(CM2B40M) SMC 37490714

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM Series(CM2B40M)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ストローク(mm)90
内容量1個注文コード37490714品番CM2B40M-90Z
参考基準価格(税別)¥11,060販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)90磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする