CM2B40M-200Z CM Series(CM2B40M) SMC 37490732

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM Series(CM2B40M)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ストローク(mm)200
内容量1個注文コード37490732品番CM2B40M-200Z
参考基準価格(税別)¥12,380販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)200磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする