曜日別特売
CM2BZ20-21SZ CM Series(CM2BZ20) SMC 37491746

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM Series(CM2BZ20)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)21作動方式(S) 単動押出し注文コード37491746品番CM2BZ20-21SZ
参考基準価格(税別)¥5,780販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)21作動方式(S) 単動押出しねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする