※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2BZ20TN)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
クッション
(A) エアクッション
(-) ラバークッション
(A) エアクッション
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37493207
品番
CM2BZ20TN-25AFZ-XC6
参考基準価格(税別)
¥6,820
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
25
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(TN) NPT
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(F) ロッド先端めねじ
CADデータダウンロード