CM2BZ25-40Z-XC6 CM Series(CM2BZ25) SMC 37493426

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM Series(CM2BZ25)

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)40作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプ注文コード37493426品番CM2BZ25-40Z-XC6
参考基準価格(税別)¥5,890販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)40作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする