※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM Series(CM2C40)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
45
作動方式
複動片ロッド
形式
(-) 空気圧タイプ
注文コード
37505353
品番
CM2C40-45Z
参考基準価格(税別)
¥9,790
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・作動方式・形式
など
264
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
45
作動方式
複動片ロッド
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
CADデータダウンロード
注意
※現在、品薄状態になっている製品もあり大幅に納期がかかるものもございます。発注時にご確認ください。