PLSパイプニップル 100

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(B)1
内容量1個注文コード37528103品番PLS-PNI
参考基準価格(税別)¥1,710販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

JFE製のPLS鋼管を短く切断し、高い精度のねじ切り加工を施したものです。

用途都市ガス・LPガスなどの埋没配管。種類ねじ込み継手形状ニップル使用流体ガス材質ポリエチレン被覆鋼管製呼び径(B)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37528085
2023-04-26
用途: ビルトインガスコンロの交換
医療・福祉・介護関連業

樹脂でコーティングされているので、パイプレンチを使用してもパイプ本体に傷が付かず取付られるので大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする