曜日別特売
- 天然ゴム手袋 薄手 モノタロウ 37528322

 

- 天然ゴム手袋 薄手 モノタロウ 37528322
- 天然ゴム手袋 薄手 モノタロウ 37528322
- 天然ゴム手袋 薄手 モノタロウ 37528322
モノタロウ

天然ゴム手袋 薄手

(197件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1パック(12双)
サイズL
内容量1パック(12双)注文コード37528322品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

天然ゴム素材で伸縮性に優れ、しなやかに手にフィットする薄手のゴム手袋です。
手の平から指にかけて、凹凸を付けていますので物も掴みやすくなっております。
裏面に綿素材で植毛加工していますので、着脱しやすくなっております。

用途清掃、水仕事、園芸、軽作業などサイズL性能伸縮性種別薄手グリーン入数(双)12全長(cm)約29.5中指長(cm)約8.6材質(裏)綿材質(表)天然ゴム手のひらまわり(cm)約22
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※天然ゴム独特の臭いがしますが、体に害はございません。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを引き起こす場合があります。異常を感じたらただちに使用を中止し、医師に相談してください。
※鋭利な刃物や尖ったものなどで表面を傷つけないでください。
※調理用には使用しないでください。
※熱いものには触れないでください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には使用しないでください。
※電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。また、保管の際は直射日光のあたらない場所で保管してください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37528322-53355183-- 天然ゴム手袋 薄手 モノタロウ 53355183天然ゴム手袋 薄手モノタロウ1パック(12双)
1,098
税込1,208
色が異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:197
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-08
用途: 清掃

年末の掃除に購入しました。ゴム手袋をすると違和感がありいままで使っていませんでしたが、手が荒れてしまい使い捨てのものを使っていましたが、今回しようしました。やはり道具は使いやすいから道具。気兼ねなく使えます。しかも安い。いまでは自動車の洗車時にも欠かせなくなりました。ぴんくは女物みたくて、あれですがグリーンは色味も使いやすい

対象商品 : 53355165
2026-01-23
用途: 洗車
サービス業

車両の屋根清掃後タイヤ清掃に移る時、手袋内部に水滴が一定量入る事がある。
手袋装着時は、手袋が短かく、ゴムが柔らかでかつ大きいので、装着しやすい。しかし、このメリットがアダとなり、上述のデメリットが発生。
残念です。
改良に期待してます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 53355156
2026-02-02
用途: キッチン、清蔵時。
マリエンドリーサービス業

切れることが無くお値段の割に長持ちして、手袋の中が臭くならず快適に使用する事が出来ます。自宅と、サロンと使ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 53355165
2026-03-13
用途: 洗車
サービス業

値段の割に丈夫で洗車時にクロスをしぼっても破れることもなく使いやすいです。

2026-03-07
用途: 洗い物や漂白剤の使用時

安くて使用感も良いです。いつも買い置きしてます。漂白剤を使うときには大変助かっています。

対象商品 : 53355156
2026-02-12
用途: 炊事 洗濯
農・林・水産業

炊事、洗濯、掃除と時に使っています。
使いやすく、価格的にも満足しています。

2025-12-22
用途: トイレ掃除
その他業種

はめやすく薄いので掃除等に便利です。コストパフォーマンス良いと思います。

2026-02-02
用途: 一般清掃
運輸・通信業

薄手ですが、なかなかに丈夫そうな感じです。はめごごちもサラサラしてるので、脱ぎやすいです。色の選択ができれば尚可。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
個包装されている商品でしょうか。
回答:
1パックのものに関しましては、個包装はされておりません。
1が参考にしています
2024-01-24
質問:
色はライトグリーンのみでしょうか。
回答:
ライトグリーンのみになります。
2024-01-24
質問:
Sサイズの取り扱いはあるのでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2024-01-24
質問:
スマートフォンやタブレットの画面に反応する手袋でしょうか。
回答:
反応しません。
2024-01-24
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする