※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM Series(CM2HB40)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
ストローク(mm)
25
20
25
35
40
30
50
75
60
65
100
80
125
150
200
250
300
350
450
500
530
ロッド先端金具
(-) オプションなし
(-) オプションなし
(V) 1山ナックルジョイント
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37543162
品番
CM2HB40-25Z
参考基準価格(税別)
¥8,910
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
25
形式
(H) エアハイドロタイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
CADデータダウンロード