※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM Series(CM2KB32)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
37548272
品番
CM2KB32-17Z
参考基準価格(税別)
¥7,370
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ストローク調整範囲・ストロークA
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
17
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
CADデータダウンロード