※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CM2KFZ20)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ストローク(mm)
75
35
50
75
100
150
20
80
クッション
(-) ラバークッション
(-) ラバークッション
(A) エアクッション
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37554798
品番
CM2KFZ20-75Z
参考基準価格(税別)
¥7,810
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) ラバークッション
ストローク(mm)
75
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
CADデータダウンロード