※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM Series(CM2KL40)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
150
ストローク調整範囲(mm)
(A)0~25
作動方式
複動片ロッド
注文コード
37558228
品番
CM2KL40-150Z-XC9A
参考基準価格(税別)
¥15,680
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ストローク調整範囲・作動方式
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
150
ストローク調整範囲(mm)
(A)0~25
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
(L) 軸方向フート形
クッション
(-) ラバークッション(標準)
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
CADデータダウンロード