曜日別特売
2279 フェイスパネル エーモン 37560336

2279 フェイスパネル エーモン 37560336
2279 フェイスパネル エーモン 37560336
2279 フェイスパネル エーモン 37560336

フェイスパネル

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
メーカースズキ
内容量1セット注文コード37560336品番2279
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

市販カーナビ・オーディオデッキをすき間なくキレイに取り付けできる
スズキ車に市販カーナビ・オーディオデッキをすき間なくキレイに取り付けできる

セット内容
フェイスパネル×1個
固定テープ(幅10mm×長さ160mm×厚さ約0.3mm)×2枚
材質
フェイスパネル/ABS
固定テープ/基材:不織布・粘着剤:アクリル系粘着剤
適合メーカースズキメーカースズキ
関連資料:適合車種表
注意
※2DINサイズ専用。
※車種により、別途取付金具が必要な場合があります。
※オーディオハーネス、アンテナ変換コードは付属しておりません。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37560336
2020-03-26
用途: 自動車補修
Msガレージ自動車・二輪車・自転車関連業

オーディオの隙間がピッタリうまる。良い商品だと思う。

対象商品 : 37560327
2018-06-15
用途: オーディオ取付
自動車・二輪車・自転車関連業

ステップワゴンRF5に使用。すき間なくキレイに取り付けできるよい商品です。

対象商品 : 37560327
2018-04-16
用途: オーディオ取付
ゾンビ自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく取り付け出来ました。価格ももう少し安ければ。
モノタロウブランドでも出してください。

対象商品 : 37560336
2016-02-07
用途: オーディオ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

MC22SワゴンRに装着。隙間なくいい感じです^^

対象商品 : 37560327
2016-04-15
用途: オーディオ取り付け
アイランド自動車・二輪車・自転車関連業

もちろん全く問題ございません

対象商品 : 37560336
2015-02-20
用途: ナビの取り付け

国産S車に社外ナビを取付ける際、隙間にうまくフィットしてくれました。満足です。

対象商品 : 37560336
2015-01-17
用途: ナビの取付

隙間なくフィットします。スポンジでも代用可能ですがこちらのほうが綺麗です。

対象商品 : 37560327
2015-02-18
用途: ナビ取付時
自動車・二輪車・自転車関連業

他メーカーと比べると付属テープが若干 接着が弱い感じが

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする