16X25 真鍮釘丸頭 若井産業 37561036

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真鍮釘丸頭

(12件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(218本)注文コード37561036品番16X25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400
長さ(mm)25頭部径(Φmm)3.7線径(Φmm)1.651材質真鍮寸法#16×25mm番手#16頭部丸頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37561027
2019-03-10
用途: ちょっと
東 左官建設業・工事業

ゴールドなので、
カッコいい!
ありがとうございます。

対象商品 : 37561045
2018-06-19
用途: 糸かけ曼荼羅のパンとして使用しました。
アトリエ 山笑う医療・福祉・介護関連業

丸頭や真鍮の美しさが糸かけの曼荼羅の色糸を引き立ててくれます。

対象商品 : 37561036
2018-05-26
用途: 子供の工作
その他業種

子供の工作用に購入しました。使いやすく大変良かったです。

対象商品 : 37561027
2018-05-26
用途: 日曜大工
医療・福祉・介護関連業

真鍮の色合いが最高です。ヘッド部分が丸みを帯びていますので見た目がいいですねえ・・・・

対象商品 : 37561011
2017-08-01
用途: すのこ製作

品質が良く仕上がりが綺麗。まして価格も安価でとても良いと思います。

対象商品 : 37561027
2017-07-14
用途: DIY
松風台自治会

安価で購入出来てとても気に入りました。
品質も良く、とても使い易いです。

対象商品 : 37561036
2017-06-22
用途: 額縁の製作
angler

毎回リピートしています、真鍮の釘はこれに限ります。

対象商品 : 37561045
2016-10-04
用途: 木工細工

綺麗で安くて申し分ありません、このままでいいように思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする