曜日別特売
UH 30-10 10X6.5 ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 潤工社 37562201

 

UH 30-10 10X6.5 ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 潤工社 37562201
UH 30-10 10X6.5 ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 潤工社 37562201

ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)10
内径(Φmm)6.5
内容量1巻注文コード37562201品番UH 30-10 10X6.5
参考基準価格(税別)¥8,580販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

機械的強度、特に耐摩耗が優れています。
耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)
柔軟でしかも高反発弾性をもっています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
曲げ半径が小さく作業性に優れています。

用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブチューブ外径×内径(mm)10×6.5内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)22破壊圧力(MPa[kgf/cm2])2.7(28)(23℃)材質軟質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<0.68(<7)(23℃)使用流体空気特性耐熱、耐寒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37562201
2022-12-15
用途: 機械のエアーに使用します

問題なく使用できています。
納期、価格とも満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする