曜日別特売
UH 30-04 4X2.5 ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 5m 潤工社 37562226

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 5m

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)4
内径(Φmm)2.5
内容量1巻注文コード37562226品番UH 30-04 4X2.5
参考基準価格(税別)¥415販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

機械的強度、特に耐摩耗が優れています。
耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)
柔軟でしかも高反発弾性をもっています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
曲げ半径が小さく作業性に優れています。

用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブチューブ外径×内径(mm)4×2.5長さ(m)5透明最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<0.68(<7)(23℃)材質軟質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~+60内径(Φmm)2.5外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)10使用流体空気破壊圧力(MPa[kgf/cm2])2.9(30)(23℃)特性耐熱、耐寒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-22
用途: 3Dプリンターのフィラメント乾燥システムに
製造業

狭い作業台の上で乾燥空気システムを組んでいるので取り回ししやすくするために軟質ホースを購入しました 小さい曲率で曲げることが出来て折れないので助かっています

対象商品 : 37562235
2024-03-13
用途: クスコ オイルキャッチタンク
建設業・工事業

クスコの汎用オイルキャッチタンクのオイル量確認ゲージが劣化したのでこのホースでリフレッシュ。ピッタリです。

2023-04-25
用途: マリンスポーツ
その他業種

ウィンドサーフィンのハーネスライン用に購入し、使用感はショップに売っているのと全く変わりありません!

1が参考にしています
対象商品 : 37562235
2023-02-06
用途: かなり古い小型ロータリー除雪機用

HSTオイルのポンプ吸出しようにピタリ差込径が合って正解でした。

1が参考にしています
対象商品 : 37562262
2018-11-26
用途: ウインドサーフィンに使う、ハーネスラインの加工に使う。
運輸・通信業

インターネットで検索し、同じ様な使用をされている方の投稿を見て購入しました。なかなかいい感じの強度、柔軟性があり、大満足!いいもの見っけ!

対象商品 : 37562235
2019-06-11
用途: オイルキャッチタンクのレベルゲージとして使用

硬さも良いので一緒に購入したエルボーユニオンとの勘合性も問題ありませんでした。

対象商品 : 37562235
2017-08-15
用途: 水草水槽の耐圧チューブ代わりに
金融・保険業

ホームセンターよりも凄く安く手に入ったので良かったです。水槽と炭酸水を作るのにも使っています。

対象商品 : 37562235
2017-03-02
用途: gas
INI飲食業

good design and smooth operating!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする