曜日別特売
V0225 プロテクションモール ETHOS Design(エトスデザイン) 37566444

V0225 プロテクションモール ETHOS Design(エトスデザイン) 37566444
V0225 プロテクションモール ETHOS Design(エトスデザイン) 37566444

プロテクションモール

(7件のレビュー)
取扱い終了
カーボンプリント
内容量1本注文コード37566444品番V0225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥950

フェンダー周りやガソリンタンクのアクセント&傷防止に!!
長さタップリ2メートル!!

用途フェンダー回りやガソリンタンクのアクセントやキズ防止に幅(mm)8カーボンプリント長さ(m)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37566417
2022-05-26
用途: 装飾
ピデスアート製造業

通常のモールより若干細いのが気に入っております。
裏もメッキなので両面使えます。
ただしわがよりやすいのが玉に傷ですね。

対象商品 : 37566417
2020-09-19
用途: 単車タンクのエッジ保護
卸売・小売業

タンク脱着の際にキズ予防で装着。Rのキツい箇所はマイナスドラバーで少し広げてあげるとキレイに収まります。
モンキー125はフェンダー等にメッキパーツを多用しているので、純正かのような仕上がりで☆五つ。
おもちゃ感のあるバイクが更に可愛くなりました。

対象商品 : 37566417
2020-11-23
用途: バイク フューエルタンク装飾
住友建機販売株式会社製造業

1台分に使いました。曲がり部は硬くなりましたが慎重にゆっくり作業対応しました。

対象商品 : 37566417
2017-08-05
用途: バイクタンクの淵のアクセントに!

某D社のモールを購入しましたが、テープの粘着が悪く、以前も購入したこの商品を再度購入しました。カーブの粘着も良く大変満足しています。

対象商品 : 37566426
2017-04-03
用途: バイクのメンテナンスに使用
サービス業

タンクのエッジに取り付けました。メッキにも艶があり見た目にもアクセントとなりフォルムが引き締まり満足しています。
又、エッジの保護にもなると思います。
取り付けも簡単、密着性も大変良いです。

対象商品 : 37566435
2016-05-29
用途: タンクのエッジに使用。

バイクのタンクの淵に使ってます。タンクが黒なのでこの金が大変目立ってます。

対象商品 : 37566417
2014-12-01
用途: マイカーのドアモールとして使用。次回は他のドアーのあたり止め、キズ防止などに予定してます。

最初はチャチに思えたが、取り付けてみたらしっかりくっついて見栄えもすっきり。内側に接着剤が付いているので浮いてこないのと、こじんまりと治まってます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする