曜日別特売
CN90 2×4工法用釘 アマテイ 37570565

2×4工法用釘

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)90.0
線径(Φmm)4.04
頭部径(Φmm)8.3
内容量1箱(5kg)注文コード37570565品番CN90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

JIS規格(JIS A5508)に適合しているCN釘のスタンダード・ラインナップで、規定色にコート着色製です。
太め鉄丸くぎ

用途2×4工法の枠組や合板打付に長さ(mm)90.0頭部径(Φmm)8.3線径(Φmm)4.04材質レッド先端角先頭部平頭胴部スムース入数約525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37570565
2020-12-15
用途: 倉庫の組み立てに
建設業・工事業

十分な強度のある、規格のしっかりした商品が低価格で購入でき大変助かっています。

対象商品 : 37570531
2017-11-20
用途: 3坪ぐらいの事務所の建築で2x4工法の構造用合板の貼り付けに使います。
UK.システムズ

ネイラーは持っていないので金づちで使ったのですが金づちで十分満足できる仕上がりです。もちろん建築基準法に基づいて使用していますので規格は十分にクリアーできます。

2が参考にしています
対象商品 : 37570531
2014-10-12
用途: 工事

毎回、まとまった数を購入しているが今回なぜか数量が有るにもかかわらず、
まとめて梱包されず一つ一つに送り状が貼られて配送された。
別の商品も数点同時に購入したが、大きい段ボールにワイパーゴムが1本だけ
馬鹿にしてるとしか思えない。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもモノタロウをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともモノタロウをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3956:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする