A4043 アルミMIG溶接ワイヤー(A4043) 日軽産業 37570985

A4043 アルミMIG溶接ワイヤー(A4043) 日軽産業 37570985
A4043 アルミMIG溶接ワイヤー(A4043) 日軽産業 37570985

アルミMIG溶接ワイヤー(A4043)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ワイヤー径(Φmm)1.6
内容量1巻(5kg)注文コード37570985品番A4043
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ワイヤー径(Φmm)1.6成分化学成分(w%):Si/4.5~6.0、Fe/0.8以下、Cu/0.30以下、Mn/0.05以下、Mg/0.05以下、Zn/0.10以下、Ti/0.20以下、Al/残部寸法D(Φmm)293適合母材6000系合金、アルミニウム合金鋳物寸法G(Φmm)212引張強度(N/mm2)溶接継手/165以上(A6061P-T6)
注意
※メーカー受注生産品につき返品不可のため注文時ご注意願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする