- 建築用シャープペン3連発6角 SK11 37571292

- 建築用シャープペン3連発6角 SK11 37571292
- 建築用シャープペン3連発6角 SK11 37571292

建築用シャープペン3連発6角

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
芯色
内容量1本注文コード37571292品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

面倒な芯交換の手間が少ない芯3本入り。鉛筆感覚で持て、転がりにくい6角で軽量な樹脂ボディ。耐熱2.0mm芯シャープペンで、便利な芯削り付キャップ付

芯色全長(mm)150方式ノック式芯径(mm)2.0商品タイプ本体繰り返し・詰め替え2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37571301
2022-09-28
用途: 仕事用
サービス業

キャップのところの芯削り器が重宝しています。替え芯も入れることができていい感じです。

対象商品 : 37571301
2021-12-17
用途: 墨出し時
佐野スペースデザイン株式会社建設業・工事業

芯の太さが探していたもので、重宝しております。
助かりました。

対象商品 : 37571292
2020-08-07
用途: 建設現場での墨出し
有限会社 原田工務店

建設現場での墨出しに使用するために購入しました。
太さも丁度良く使いやすいです。

対象商品 : 37571292
2019-07-08
用途: 外構工事
アドテックシステム合資会社

今まで使用していたものより雨に強いことがはっきりと実感した。また芯が3本入るため頻繁に交換する事なく効率が良い。

対象商品 : 37571292
2016-06-29
用途: 土木作業でのマーキングに
サービス業

太く気に入って使っておりましたがグリップと先端部の接続部分(ネジ)がナメてしまい使えなくなりました。太いモノをお探しならばたくみのノック式鉛筆5連発のほうがまだ使えます。

対象商品 : 37571301
2015-02-23
用途: 建築現場での墨だし
有限会社小野設備

最初は太くて重そうな感じはしましたが、使い勝手は非常にいいです。
予備芯が2本も入るところも、安心です。リピートします。

対象商品 : 37571292
2013-12-15
用途: 墨付け等

15㎝は結構大きいですね。
作業服のペン差しに入らない。入りきらない。
今使ってるマーキングシャープペンは12.5㎜
2.5㎜の差でこんなに大きくてがさばるものなんですね。
今使っているノック式のシャーペンよりノックしたときの音が大きい。
気にしなければ気にならないですけど。
芯削りのキャップはよく削れますね。
この機能は他社製の芯削りのキャップから比べたら優秀だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする