- 建築用シャープペン用替芯 SK11 37571344

建築用シャープペン用替芯

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
芯色黒(HB)
内容量1個(24本)注文コード37571344品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

価格訴求を追求したお買い得品です。太くて、熱に強い2.0mm芯。夏場の車内などでも溶けにくいです。

芯色黒(HB)芯径(mm)2.0芯硬度HB商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37571335
2026-02-14
用途: 壁等の墨出し
AT通信

全然 色が乗らない。墨出し出来ず。
材料に限定される。値段と数量に騙された。

対象商品 : 37571335
2021-08-15
用途: 現場での墨出し
遠藤組建設業・工事業

ハードケースに入っていて、破損を心配せずに携帯しています。
ケースも大きく開くので、使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 37571335
2018-05-27
用途: 赤鉛筆のスペア

ケースがしっかりしていて、持ち運んで落としても芯が折れないので重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 37571335
2016-05-04
用途: 墨付け等

24本入りなのでお得感が強くて良い商品だと思います。
リピート買いすると思います。

対象商品 : 37571335
2022-06-08
用途: 天井ボード墨出し

芯が折れやすく、全く使えない
面倒だが、普通の赤鉛筆をカッターで鉛筆削りをして使うのが一番

3が参考にしています
対象商品 : 37571335
2021-05-22
用途: 木工作業
丸山木工房

木の板に書こうとしても全然付かない、ので強く書こうとすると簡単に折れる、腰が弱い。これはとても使えない。

対象商品 : 37571335
2019-07-03
用途: 芯だし

もともと割高と感じてますが、ホルダーを変えないのでしょうがないかなぁ。

対象商品 : 37571335
2018-04-26
用途: 採点用に使いました
教育・研究機関

テストの丸付け用に買いましたがダメです。明らかに建築関係に使用するものでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャープ芯の硬度と太さ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sharppencil/
1が参考にしています
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする