曜日別特売
CCA-4 両端BNC75Ω同軸テストリード T.SIN(テイシン電機) 37577933

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCA-4 両端BNC75Ω同軸テストリード T.SIN(テイシン電機) 37577933
CCA-4 両端BNC75Ω同軸テストリード T.SIN(テイシン電機) 37577933

両端BNC75Ω同軸テストリード

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法L(mm)1500
内容量1本注文コード37577933品番CCA-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。ケーブルは安心のフジクラ製を使用。

用途映像信号を伝送。防犯カメラの映像接続用としても便利寸法L(mm)1500ケーブル3C-2V 75Ω仕様BNCプラグ両端付きRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※計測器・無線機伝送用としては使えません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37577933
2016-07-26
用途: チューナーとアンテナを繋ぐ。
サービス業

届くまでに日にちがかかりすぎました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする