※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
M4で六角部の二面幅が幅が6.991mm~6.994mmとJIS規格の上限ぎりぎりです。もしメーカーが真鍮製なのを考慮して、攻めの設計と品質管理により角部を舐めにくくしたのなら素晴らしい。でも同様にクリアランスを追い込んだ設計のスパナを使うと嵌め合いがきつい感じがする。
高いですがスペーサーと長ネジより便利です。100個セットでの販売があるといいのに。
スペーサーの側面に穴加工してアンテナの各素子挿入固定に使用しています、黄銅で加工し易すく利用しています。
普通に使えます。きつく締めるとネジ部が折れますよ。
少数のパックが揃っていて助かりました。納期も早くて助かりました。
サンプル用に購入しましたが、10個単位でなく1個単位で販売していただけるとありがたいです。
長さのバリエーションが豊富なため、非常に利用しやすい。
安価