曜日別特売
NL10ss ノルトロックワッシャー (SUS316相当) ノーブランド 37579525

NL10ss ノルトロックワッシャー (SUS316相当) ノーブランド 37579525
NL10ss ノルトロックワッシャー (SUS316相当) ノーブランド 37579525
NL10ss ノルトロックワッシャー (SUS316相当) ノーブランド 37579525
NL10ss ノルトロックワッシャー (SUS316相当) ノーブランド 37579525

ノルトロックワッシャー (SUS316相当)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)
ねじの呼び寸法M10
呼び寸法M10
内径d(Φmm)10.7
内容量1パック(2個)注文コード37579525品番NL10ss
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。
温度の影響を受けず、再使用可能。

材質SS2343(JIS SUS316相当)外径D(Φmm)16.0厚さT(mm)2.0呼び寸法M10内径d(Φmm)10.7仕様メッキなし種類ノルトロックワッシャーねじの呼び寸法M10耐熱温度(℃)-20~400表面硬度HV520(HRC51)
注意
※平ワッシャーとの併用は禁止
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37579525
2020-05-27
用途: 車両のカスタマイズに

H27年式 スバル WRX STIに使用しました。
購入した中古サポートブレースに取り付け用のボルトやカラーなどのパーツが入っていなかったため、サイズを調査し全てMonotaROにて購入しました。セレート加工されたキャップボルトが販売されていなかったため、ノルトロックを使用して回り止めを行いました。後日増し締めを行いましたが、特に緩んでいる所はなく問題なしです。

対象商品 : 37579516
2020-09-23
用途: 機械の組み立て

他の物と比べて値段が安かったので使いってみましたが、問題なく使用できました。

対象商品 : 37579561
2014-07-30
用途: 機械メンテナンス

衝撃振動の強い部分に使用しているが、緩んでくることがないので安心して使用できる。 緩めたり締めたりと繰り返して使用するが、回数が多くなると緩みが出ることがあるので、4、5回で交換している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4493:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする