曜日別特売
ハンド型大 プラスチック盛板 SK11 37582806

ハンド型大 プラスチック盛板 SK11 37582806
ハンド型大 プラスチック盛板 SK11 37582806

プラスチック盛板

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)180×260
材質(本体)ABS素材
内容量1枚注文コード37582806品番ハンド型大
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

プラスチック製なので落しても割れにくく、軽量で、しかも薬品にも強いです。
平滑な表面は手入れが簡単です。
片手で持ちやすいハンディタイプで、軽量です。サイズが小さいので、狭い場所の作業に便利です。

用途塗装やクロス下地(パテをひび割れや穴うめ)処理に使用します。幅(mm)260寸法(mm)180×260全長(mm)180材質(本体)ABS素材質量(g)286奥行(mm)45材質(取手)ABS素材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37582806
2023-01-12
用途: 珪藻土塗り
株式会社ブリッジコンテンツサービス業

私はちょうどよかったのですが、大きさは180×260mm。A4の紙(210×297mm)より小さめなので、たっぷり乗せて使いたい方には不向きです。

対象商品 : 37582806
2022-11-24
用途: リフォーム

間仕切り作成時のパテを施す際使用しました。大きさ的に持ちやすく、モリモリに載せても安定して持てました。

対象商品 : 37582781
2022-11-13
用途: 下地のパテ埋め等
その他業種

DIYリフォームで使用するので購入しました。初めての作業でしたが使いやすくて作業もはかどりました。

対象商品 : 37582781
2018-02-22
用途: 外壁防水剤時
その他業種

安価で軽いのが良かった。木製を使っていたがこちらの方がDIYに適していた。

対象商品 : 37582806
2017-04-12
用途: DIY パテ盛
農・林・水産業

擦ってしまった愛車のパテ盛塗装に使用しました。
もう13年乗ってる車なので車屋さんに頼まず自分でやることに。
一通り材料を揃えていざ実践というところで、予行練習をすることにしました。
その際大変だったのがパテ盛です。
当初段ボール板を使う予定だったのですが意外と難しい・・・
そこで急きょモノタロウで探してみると安価なプラスチック板の盛板があることを知り購入。
段ボールよりはるかに盛りやすく買って大正解でした。

1が参考にしています
対象商品 : 37582781
2016-08-10
用途: 板金時
自動車・二輪車・自転車関連業

持ちやすくてとても使いやすい。

対象商品 : 37582797
2016-03-08
用途: 土佐漆喰をぬる
松リホーム建設業・工事業

使いやすいよ。

対象商品 : 37582781
2014-04-16
用途: パテ盛り

使用に関しては不満無しです。価格も安いし掃除も簡単でした。
本格的にする方はお勧めでちょっとならいらない段ボールを適当なサイズで上等だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする