PN-32 L型ニップル セフティー3 37582982

L型ニップル

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合内径Φ32mmホース
内容量1個注文コード37582982品番PN-32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ホースとホースの接続に。
コーナーでの接続に。
ホースバンドを使用してホースに接続します。

用途ポンプパーツ幅(mm)115長さ(mm)115奥行(mm)30適合内径Φ32mmホース形状ニップル質量(g)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37583007
2020-10-23
用途: 水田への用水に使用
農・林・水産業

ホームセンターより安いが、作りも良く大変満足しました。

1が参考にしています
対象商品 : 37582973
2020-07-08
用途: 自動車部品のホースジョイント
自動車・二輪車・自転車関連業

パイプを切断して、製作しようと思いましたが
メーカー純正品のようで最高でした。

2が参考にしています
対象商品 : 37582973
2018-06-18
用途: 池より庭に水を引く時にホースが凹む為に
モリタ薬品卸売・小売業

池より庭に水を引く時にホースが凹む為にカーブするところに
L型ニップルを変えると水がスムーズに流ます。
時に夏はホースが凹むを解消する

2が参考にしています
対象商品 : 37582982
2017-11-08
用途: 可搬式排水ポンプでの水抜き
株式会社東関東建設業・工事業

手軽で必要以上に気をつける必要がない。壊れるまで使い倒せる。

対象商品 : 37582991
2016-06-10
用途: 吸水管の繋ぎに

近所のホームセンターよりちょっとだけ安い。
海水使用で、もって2年なので出来るだけ安いほうが良い。

対象商品 : 37583007
2015-07-06
用途: ホースのジョイント
森建土木株式会社

ホースのおれでよくさけていたが解消できた。

1が参考にしています
対象商品 : 37583007
2014-03-10
用途: 潅水サニーチューブの曲り部接続
農・林・水産業

溶接の肉盛りの仕上げがなされていませんが、使用上問題ありません。
タケノコ部はきれいに仕上げされています。
価格が安いのが一番です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする