曜日別特売
- 異径ホースコネクター セフティー3 37583095

異径ホースコネクター

(86件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合実寸約38mm(呼び称40)×実寸約19mm(呼び称20)
実寸約38mm(呼び称40)×実寸約19mm(呼び称20)
実寸約19mm(呼び称20)×実寸約15mm(呼び称15)
実寸約25mm(呼び称20)×実寸約15mm(呼び称15)
実寸約25mm(呼び称20)×実寸約19mm(呼び称20)
実寸約32mm(呼び称32)×実寸約25mm(呼び称25)
実寸約32mm(呼び称32)×実寸約15mm(呼び称15)
実寸約32mm(呼び称32)×実寸約19mm(呼び称20)
実寸約38mm(呼び称40)×実寸約25mm(呼び称25)
実寸約38mm(呼び称40)×実寸約32mm(呼び称32)
実寸約38mm(呼び称40)×実寸約15mm(呼び称15)
実寸約50mm(呼び称50)×実寸約38mm(呼び称40)
実寸約50mm(呼び称50)×実寸約25mm(呼び称25)
実寸約50mm(呼び称50)×実寸約32mm(呼び称32)
実寸約50mm(呼び称50)×実寸約15mm(呼び称15)
実寸約50mm(呼び称50)×実寸約19mm(呼び称20)
内容量1個注文コード37583095品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

ホースと異型ホースの接続の際に使用。
ホースバンドを使用してホースに接続します。

用途ポンプパーツ適合実寸約38mm(呼び称40)×実寸約19mm(呼び称20)規格38×19mm材質亜鉛ダイカスト質量(g)120最大幅(mm)40長さ(mm)70奥行(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:86
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-03
用途: 日産フォークリフトのラジエーターホース
黒﨑農園農・林・水産業

NF01のアッパーホースの交換に。2本を異径ジョイントでつないでピッタリおさまりました!

2025-09-05
用途: グランドの散水用
株式会社システムファイブその他業種

固定蛇口径が25ミリで同径では水圧も落ちるので異径ホースコネクターを
利用。
延長ホース代も安価に済み大変満足です(顧客様にも太鼓判でした)

対象商品 : 37583025
2025-01-18
用途: 農業用水用
製造業

農業用水の太いホースから、15mmの散水ホースへの変換に使用しました。金属なので丈夫で良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 37583025
2024-06-10
用途: ホース接続

サイズ違いのホースを接続するのに購入しました。
安価で良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 37583016
2023-01-22
用途: オートバイのメンテナンス

ラジエターとホースをつなぐ際、径の違うホースをつなぐ必要があり、購入。ぴったりのサイズでありがたい。クーラント漏れもなく、快調に走っている。

2が参考にしています
対象商品 : 37583043
2022-10-23
用途: 潅水作業
出口梅園製造業

潅水に使用しますが,32×25は中々商品が少ないので、助かります。この異径コネクターはサイズ違いで以前から使用していますが良い商品です。

対象商品 : 37583104
2022-10-21
用途: 散水用
農・林・水産業

エンジンポンプで苗の散水に使用しています。
このサイズの異径コネクターが他で見つからなかったのでよかったです。

対象商品 : 37583156
2023-05-23
用途: 水中ポンプの異径ホース用
卸売・小売業

思った通りの商品で満足しています。値段も手ごろで使いやすかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする