PE-75 ホースジョイント 金属製 セフティー3 37583445

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホースジョイント 金属製

(13件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
適合内径Φ75mmホース
内容量1個注文コード37583445品番PE-75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ホースとホースの連結に。ホースバンドを使用してホースに接続します。

用途
ポンプパーツ
最大幅(mm)140高さ(mm)205奥行(mm)90材質亜鉛ダイカスト適合内径Φ75mmホース質量(g)1540
注意
※奥行(mm)は中央部分の出っ張り部分を除いた長さになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37583393
2023-06-02
用途: 散水用のホースの延長

サイズがぴったりで簡単に接続取り外しができて便利です。

対象商品 : 37583427
2023-04-15
用途: 用水から田への融水
AfricatwinHokkaido自動車・二輪車・自転車関連業

作りも堅牢そうで安心感があります。
接続部のゴムパッキンの予備が付属していたら、なおよかったです。

対象商品 : 37583402
2021-12-16
用途: 農業用灌水作業
まつたその他業種

樹脂製は耐久性が不安で金属製を選んだ。オス側と雌側のタケノコ部分の外形が少し違う。水圧は低いので漏れはないが雌側が少しきつい。安価なので長さや太さの変更が手早く出来る。

1が参考にしています
対象商品 : 37583402
2020-07-24
用途: 内径Φ25mmホースと内径Φ25mmホースの連結時に使用します。
運輸・通信業

ゴムパッキンはジョイント内で容易に外れない形状でしたのでパッキン紛失は少なそうです。接続したり外したりして使用する場合には金属製が良いと思いました。
内径Φ15mmホース用の「セフティ3ホースジョイント金属製」も同時購入して異径ホースジョイントとしても利用できないか試しに両方購入してみましたがジョイントのネジ径は全くの別径サイズで思惑は外れでした。

2が参考にしています
対象商品 : 37583384
2020-07-24
用途: ホースとホースの連結に使用します
運輸・通信業

内径Φ15mmホースと内径Φ15mmホースの連結時に使用します。
ゴムパッキンはジョイント内で容易に外れない形状でしたのでパッキン紛失は少なそうです。接続したり外したりして使用する場合には金属製が良いと思いました。
内径Φ25mmホース用の「セフティ3ホースジョイント金属製」も同時購入して異径ホースジョイントとしても利用できないか試しに両方購入してみましたがジョイントのネジ径は全くの別径サイズで思惑は外れでした。

1が参考にしています
対象商品 : 37583411
2020-04-20
用途: 汚水処理
有限会社 フリスク フリティード建設業・工事業

汚水ポンプを使って浸透桝内の水を抜く時、サクションホ-スを使いますが、直接繋いだままだと保管時に邪魔になるので、サクションホ-スをポンプ本体の長さに切り、ホ-スジョイントの接続にしたらことで、いちいちホ-スバンドの取り外しより簡単でした。

対象商品 : 37583402
2018-01-27
用途: 野菜の水やり
農・林・水産業

古いものとの交換です。
支障なくつかえます。
また買いたいと思います。

対象商品 : 37583402
2017-10-31
用途: ホース同士の接続に

既存の物と交換の為に購入しました。
問題なく使用できています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする