※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セフティー3
町野式カップリング マチノメス×オスネジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(A)
50
38
50
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37583682
品番
50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ワンタッチ式カップリングです。
町野式オスとセットで使用します。
ネジ部はガスネジになっており、一般配管にも取付け可能です。
用途
ポンプパーツ
最大幅(mm)
85
長さ(mm)
75
奥行(mm)
85
呼び径(A)
50
形状
カップリング
質量(g)
720
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
85×75×85
商品豆知識
配管工事を支える補助部材