曜日別特売
25mm 町野式カップリング オス セフティー3 37583734

町野式カップリング オス

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合内径Φ25mmホース
呼び径(A)25
内容量1個注文コード37583734品番25mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ワンタッチでのホースとホースの連結に。
町野式メスとセットで使用します。
タケノコ部にはホースを接続。

用途ポンプパーツ適合内径Φ25mmホース最大幅(mm)40長さ(mm)65奥行(mm)40形状カップリング高さ(mm)65質量(g)120外径(Φmm)28.6呼び径(A)25適合用途ポンプパーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37583761
2022-09-09
用途: 潅水作業
出口梅園製造業

町野式はずっと使っています。接続作業がワンタッチで1秒で完了、漏れもありません。

対象商品 : 37583743
2020-05-01
用途: キウイの散水に使う。
コンコンきつね洞農・林・水産業

まだキウイの散水は初めておりません。もうすぐ散水し始めます。その準備で購入しました。水中ポンプでの散水等に使用しております。

対象商品 : 37583743
2014-10-16
用途: ホースの接続

安いので良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする