曜日別特売
38×25 異径町野式カップリング メス セフティー3 37583883

異径町野式カップリング メス

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合メス部:町野式38A・タケノコ部:内径25mmホース用
メス部:町野式38A・タケノコ部:内径25mmホース用
メス部:町野式25A・タケノコ部:内径20mmホース用
メス部:町野式38A・タケノコ部:内径15mmホース用
メス部:町野式38A・タケノコ部:内径19mmホース用
メス部:町野式50A・タケノコ部:内径15mmホース用
メス部:町野式50A・タケノコ部:内径19mmホース用
メス部:町野式50A・タケノコ部:内径25mmホース用
メス部:町野式50A・タケノコ部:内径38mmホース用
内容量1個注文コード37583883品番38×25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

ホースの口径を小さくするときに使用します。
ワンタッチでのホースとホースの連結に。
町野式オスとセットで使用します。
タケノコ部にはホースを接続。

用途ポンプパーツ最大幅(mm)75長さ(mm)75奥行(mm)75適合メス部:町野式38A・タケノコ部:内径25mmホース用形状カップリング高さ(mm)75質量(g)360内径(Φmm)36適合用途ポンプパーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37583865
2020-04-12
用途: 農地への水撒き

農業用水を小径ホースで散水する際に使用しています。確実に接続できるので2個目を発注しました。

対象商品 : 37583865
2018-10-04
用途: 農業用水から少量散布の為に細めのホースにつなぎ変える際に使用

脱着時の操作もスムーズでホース抜けもありません。大変満足しています。

対象商品 : 37583865
2018-05-18
用途: 育苗散水作業用として
農・林・水産業

40mmホースから水道用ホースへ切り替える媒介金具を探していました。大変満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 37583901
2018-04-18
用途: 給水作業
株式会社粕田組建設業・工事業

ホームセンターより安かったし、商品も思った以上に良いと思いました。

対象商品 : 37583874
2016-12-20
用途: 舗装工事

ホースがしっかり取りつけられて安心感がある。ホースサイズが変換できるようなアダプターがあればもっと便利だと思う

対象商品 : 37583901
2017-08-22
用途: 農業用水栓

自分の勘違いで、商品を間違えて注文してしまった。結局返品したが。
サイズを図面方式で説明してくれるとミス無く商品を注文できたと思う。これが、残念ですね!

1が参考にしています
対象商品 : 37583865
2016-02-04
用途: 雪消し
製造業

ビニールホースをつないで雪消し作業用に買いました。サニーホースをつなぐのと違い、自由に曲げてどこへでも持って行って散水できるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする