曜日別特売
50 町野式カップリング マチノメス×メスネジ セフティー3 37583962

町野式カップリング マチノメス×メスネジ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)50
内容量1個注文コード37583962品番50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

ワンタッチ式カップリングです。
町野式オスとセットで使用します。
ネジ部はガスネジになっており、一般配管にも取付け可能です。
エンジンポンプにも直接セットできます。

用途ポンプパーツ最大幅(mm)90高さ(mm)60奥行(mm)90呼び径(A)50形状カップリング質量(g)640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37583962
2020-12-28
用途: 灌水用配管
農・林・水産業

品質の良い品物を、必要に応じて、納品いただき満足しています。

対象商品 : 37583962
2017-05-07
用途: 潅水ホースの接続として

小ロットで迅速な対応に助かっています。商品は全く問題ありません。

対象商品 : 37583962
2016-10-07
用途: 給水栓からの配管作業
建設業・工事業

水漏れもなく満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 37583962
2015-06-27
用途: 水中ポンプのメンテ作業用 直接続から着脱式に変更をした

いちいちフランジを外す手間が省けてGood

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする