※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三興製作所[配管]
フランジ接手FK-1 鉄
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
呼び径(A)
65
20
25
32
50
65
80
100
125
150
200
呼び径(B)
2・1/2
3/4
1
1・1/4
2
2・1/2
3
4
5
6
8
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37584041
品番
5K-65A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
寸法A(mm)
105
寸法B(mm)
17.5
寸法D2(mm)
61.2
寸法D3(mm)
63.6
寸法L(mm)
146
形状
フランジ
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2・1/2
材質
SGP+SS400相当品
種類
ホース継手
使用圧力範囲(MPa)
0.5以下(常温)
使用流体
水
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材