※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三興製作所[配管]
フランジ接手FK-1 ステンレス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(A)
80
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
呼び径(B)
3
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
4
5
6
8
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37584337
品番
5K-80A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
108
寸法B(mm)
18
寸法D2(mm)
73.9
寸法D3(mm)
76.3
寸法L(mm)
158
形状
フランジ
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ホース継手
使用圧力範囲(MPa)
0.5以下(常温)
使用流体
水
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材